Mantis® Elite stereo-viewersysteem met universele standaard ED

Artikelnummer: 491901 ED
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting met speciale accessoires (x-voudig) 4 − 20
Helderheid opvallend licht 11.000 lx
Aantal led’s 24
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Viewersysteem zonder oculair

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491901 ED
EAN/GTIN 2050001956873

Omschrijving

Uitvoering:

heldere, vertekeningsvrije, driedimensionale vergroting met uitstekende kleurweergave en positienauwkeurigheid, volgens een gepatenteerde methode. Ergonomisch verantwoorde waarneming zonder vermoeidheidsverschijnselen door weergave op beeldscherm in plaats van waarneming door oculairs, zoals bij loepen met een groot gezichtsveld. De ogen hoeven zich bij overschakelen naar het beeldscherm niet opnieuw scherp te stellen om het werkstuk te kunnen bekijken.
Elite-projectiekop met ‘Quick-Change’-objectiefwissel voor 2 objectieven en uitstekende optische prestaties.
Met geïntegreerde USB-2.0-camera en 2D-meetsoftware voor extra waarneming op het beeldscherm, archivering en eenvoudige meettaken.

Levering:

Inclusief stofhoes.
Inclusief netadapter (110 V / 60 Hz tot 230 V / 50 Hz), zonder objectieven.
Zonder viewerbeeldscherm (pc, laptop), inclusief software Vifox.

Accessoires:

Objectief nr. 491905.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen