Mantis® Elite Stereo-Betrachtungssystem mit Universalständer ED

Artikel-Nr.: 491901 ED
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung mit Sonderzubehör (x-fach) 4 − 20
Helligkeit Auflicht 11.000 lx
Anzahl LEDs 24
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Okularloses Betrachtungssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491901 ED
EAN / GTIN 2050001956873

Beschreibung

Ausführung:

Klare, verzerrungsfreie, dreidimensionale, farb- und lagerichtige Vergrößerung nach patentiertem Verfahren. Betrachtungsschirm anstelle von Okularen ermöglicht ermüdungsfreie, ergonomische Inspektion wie bei Großfeldlupen. Die Augen müssen beim Betrachten des Werkstückes nicht umfokussieren, wenn zum Betrachtungsschirm gewechselt wird.
Elite Projektionskopf mit „Quick Change“ Objektivwechsler für 2 Objektive und exzellenter optischer Performance.
Mit integrierter USB-2.0-Kamera und 2D-Messsoftware für zusätzliche Betrachtung am Bildschirm, Archivierung und einfache Messaufgaben.

Lieferumfang:

Inklusive Staubschutzhülle.
Inklusive Netzteil (110 V / 60 Hz bis 230 V / 50 Hz), ohne Objektive.
Ohne Betrachtungsbildschirm (PC, Laptop), inklusive Software Vifox.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491905.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren