Jádrová vrtačka, Typ: MAB155

Artiklové číslo: 076535 MAB155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: přepravní kufřík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Označení výrobce MAB 155
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 050 W
Maximální počet otáček 320 min-1
Maximální ⌀ korunkového vrtáku do oceli 35 mm
Hloubka vrtání 30 mm
Délka magnetické nohy 80 mm
Šířka magnetické nohy 160 mm
Pracovní zdvih 39 mm
Hmotnost 11 kg
Síťové napětí 230 V
Druh produktu Jádrová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Číslo výrobce MAB 155

Popis

Provedení:

  • Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
  • Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
  • Převodovka v olejové lázni.

Poznámka:

  • Jádrový vrták najdete pod č. 118780118825.
  • Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.
  • Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku