Aplikace HCT pro systém Windows

Hoffmann Group Connected Tools – aplikace pro systém Windows

Digitalizujte procesy měření a automaticky je zaznamenávejte

Chtěli byste zefektivnit pracovní postupy a lépe je integrovat do vašeho procesu výroby? Hledáte funkční a flexibilní řešení zaměřené na vedení pracovníků pro vaši výrobu? Chcete automatizovat proces dokumentace a zvýšit jeho spolehlivost? Máme dokonalé řešení pro všechny vaše potřeby: aplikaci HCT pro systém Windows.

Je to velmi jednoduché: objednejte si hardwarový klíč HCT z našeho obchodu eShop, stáhněte si potřebný software, nainstalujte jej do zařízení se systémem Windows a začněte používat své nástroje s podporou HCT! Následující nástroje HCT jsou aktuálně kompatibilní s aplikací HCT pro Windows: Elektronický momentový klíč/momentový úhlový klíč GARANT HCT a Elektronický momentový klíč HOLEX HCT .

Stáhnout aplikaci HTC pro systém Windows

Version: 2.6.10
Jazyky: de, en, fr, it, sk, es, pt, da
Velikost: 8 MB
Datum vydání: 11.09.2023
Windows operační systém: Windows 10 nebo vyšší
Všeobecné podmínky a podmínky použití

Release Notes

V této verzi softwaru byly provedeny následující změny, vylepšení a opravy chyb:

Verze 2.6.10

Opravy chyb

Vylepšení rozvržení a validací

Verze 2.6.3

Opravy chyb

  • Verze 2.6.1
  • Integrace ručního měřicího zařízení a testeru krouticího momentu
  • Vylepšená správa zařízení a stanic
  • Vylepšená správa případů měření
  • Do pracovního plánu je možné vkládat ruční kroky a atributové charakteristiky
  • Skupinové měření prostřednictvím externích spouštěčů (např. nožní spínač).

  • Verze 1.6.1
  • Vylepšeno zpracování nových verzí TW FWVylepšený export případů šroubů
  • Vylepšené zaokrouhlování naměřených hodnotVerze 1.4Při prvním spuštění aplikace se automaticky vytvoří prázdná databáze.
  • Přidána kontrola minimálních doporučených verzí firmwaru momentových klíčů
  • Sladěno zobrazení ikony úrovně naplnění baterie s tím, jak to dělají klíče
  • Přidáno tlačítko "upravit kopii" pro pracovní plány
  • Přidány posuvníky do všech zobrazeníPřidána kontrola měřítka pro malé obrazovky/velké písmo a automatická změna velikosti
  • Přidána možnost změny velikosti seznamu zařízení v ručním režimu
  • V názvech případů měření již nejsou povoleny znaky jiné než ASCII
  • Použití tlačítek s ikonami v zobrazení režimu pracovních plánů
  • Opravena kontrolka Bluetooth, která zůstává zelená, když kontrola klíče selhala

Další soubory ke stažení

Návod k použití

Příručka k aplikaci Windows HCT

.NET Desktop Runtime

Softwarový balíček Microsoft (nezbytné)

Null modem emulator

Pro připojení k systému třetí strany (volitelné)

Firmware-aktualizace

Správnou verzi firmware pro váš produkt HCT najdete zde.

Aplikace HCT pro systém Windows vám nabízí řadu výhod

Snadno připojujte nástroje a přenášejte data bezdrátově

Snadné propojení mezi aplikací a měřicími zařízeními pomocí rozhraní Bluetooth® bez potřeby otravných kabelů.

Centrální správa měřicích aplikací

Nástroje a měřicí aplikace lze centrálně nastavit a poté snadno přenést do výrobního procesu.

Snadno vytvářejte a přizpůsobujte pracovní postupy

Pracovní postupy lze snadno vytvářet a flexibilně přizpůsobovat. Nejsou vyžadovány žádné další služby a související náklady nebo školení.

Automatizovaný a bezchybný záznam naměřených dat

Všechna naměřená data jsou spolehlivě zaznamenávána a lze je kdykoli vyvolat. Automatizovaný přenos zabraňuje chybám a všechna měření lze kdykoli vysledovat.

Správné řešení pro každého

Leiter Arbeitsvorbereitung

Andreas, vedoucí plánování práce

Dokonalé řešení pro digitalizaci naší výrobní linky.

Hledali jsme funkční a flexibilní řešení pro digitalizaci malé výrobní linky. Většina řešení byla pro tento účel příliš složitá a vyžadovala vysoké investice. V aplikaci HCT pro systém Windows jsme našli dokonalé řešení. Nyní mohu snadno vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy sám. Nastavení jsou spolehlivě přenesena na nástroj a obsluha je může použít.

Monteur

Marco, montážník

Díky aplikaci HCT pracuji efektivněji a s méně chybami než dříve.

Všechna nastavení jsou v nástroji předem naprogramována a software mě provádí jednotlivými kroky montáže. Díky tomu nezapomenu na žádný z montážních kroků a odvedu svou práci rychleji. Kromě už již nemusím ručně dokumentovat naměřené hodnoty a mám tedy více času na samotné měření.

Qualitätssicherung

Verena, oddělení kvality

Automatizovaný dokumentační systém zaznamenává naše naměřená data spolehlivě a tak, že je možné je vysledovat.

Ruční přenosy dat často vedly k chybám, které vyžadovaly nákladné přepracování. Nyní jsou naměřená data zaznamenávána přímo z nástroje komplexně, ověřitelně a bezpečně. Je zabráněno manipulaci s daty, díky čemuž můžeme našim zákazníkům dodávat vysledovatelné a vysoce kvalitní produkty.

Moderní funkce pro optimalizaci vašeho procesu výroby

  • Vedení pracovníka – vizuálně doplněné obrázky pro každý šroub
  • Ochrana heslem pro zabránění neoprávněnému přístupu
  • Připojení CAQ (protokoly MUX50, DMX16)
  • Soubory .csv nebo .dfq uložené v místní složce
  • Sériové číslo obrobku je přímo a automaticky spojeno s přidruženou naměřenou hodnotou až do 16
  • Nástroje HCT lze pro každý hardwarový klíč současně připojit k počítači/laptopu
  • Procesy lze plánovat pomocí aplikace (díky obousměrnému rozhraní není třeba na nástroji vytvářet šroubovací aplikace)

Často kladené otázky

  • Jakou verzi firmwaru můj nástroj potřebuje, aby mohl používat aplikaci HCT pro systém Windows?

    Elektronický momentový klíč GARANT 655010: Verze firmwaru: 3.31; Verze BLE: 0.89

    elektronický momentový klíč 655025: Verze firmwaru: 1.1.5; Verze BLE: 1.2.22

  • Která verze systému Windows je vyžadována?

    Windows 10 nebo novější

  • Jak daleko od sebe mohou být počítač a měřicí přístroj?

    V průmyslovém prostředí: cca. 15 m

  • Jak připojím aplikaci HCT pro Windows ke svému softwaru CAQ?

    Aplikace HCT pro systém Windows umožňuje přenos dat do systémů CAQ prostřednictvím portů COM. Doporučujeme použití virtuálních COM portů, které poskytuje null-modem emulátor od společnosti com0com (odkaz naleznete v části se soubory ke stažení). Naměřené hodnoty lze odesílat pomocí protokolu MUX50 nebo DMX16. Pokud není možné nainstalovat vhodný software pro null-modem, lze použít hardwarový null-modem. V takovém případě kontaktujte náš tým podpory, který vám nabídne vhodné zařízení.

  • Jak odinstaluji software WIN aplikace HCT?

    Podle standardního procesu odinstalování systému Windows

Kdykoli kontaktujte naše odborníky HCT. Rádi vám poradíme při potížích s aplikací HCT pro systém Windows nebo s tématem připojených nástrojů obecně.

Kontaktujte nás

Možná vás může zajímat také

Hoffmann Group Connected Tools

Zjistěte více o výhodách a funkcích Hoffmann Group Connected Tools.

Mobilní aplikace HCT

Mobilní aplikace HCT

Zjistěte vše o mobilní aplikaci HCT pro systémy Apple a Android.

Brecht VMUX

Zjistěte vše potřebné o rádiovém řešení Brecht VMUX.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku