Elektroizolační páska, Šířka×délka (mm×m): 19X6

Artiklové číslo: 083656 19X6
(CZK 23,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Scotch® Super 33+
Druh lepicí pásky jednostranná,
Materiál nosiče PVC-fólie
Zvláštní znaky Odolávající UV záření; odolný vůči vlhkosti
Odolávající teplotě do -18 °C - 90 °C
Liner k dispozici ne
Skladovací teplota 10 °C - 27 °C
Sklad, vlhkost 75 %
Minimální trvanlivost 60 měsíc
Barva černá
Délka 6 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,18 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Číslo výrobce 7000058432

Popis

Provedení:

3M Scotch® Super 88 a Scotch® Super 33+ je mimořádně elektrická premium lepící páska odolná vůči UV záření s velmi dobrými elektrickými vlastnostmi a odolností vůči vlhkosti, louhům, mnoha kyselinám a rozpouštědlům.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku