{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 60 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | Radiální | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
Šířka v rádiusu | 11 mm | |
Šířka kotouče | 14 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro rádiusy koutových svarů | > 5 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 566325 125X14 | |
EAN / GTIN | 4007220790168 | |
Číslo výrobce | 4007220790168 |