Pojízdný kontejner 3

Artiklové číslo: 974171 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Výška 511 mm
Šířka 432 mm
Hloubka 600 mm
Kolečka 4 nebržděná kolečka
Počet zásuvek 3
Horní zásuvka s miskou na psací potřeby ano
K dispozici je miska na psací potřeby ano
Počet závěsných registrů 1
Materiál korpusu Melaminové dřevo
Materiál čelní strany zásuvek dřevo
Materiál korpusu zásuvek kov
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Lze vyměnit za vložky pro zamykací zařízení ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ne
Typ rukojeti Postranní průhmat
Pojízdné ano
Provedení klíče Výklopný klíč
Druh produktu Kancelářský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Číslo výrobce FCBAL12-T06

Popis

Provedení:

Pojízdný kontejner hluboký 600 mm z melaminového dřeva. Kovové zásuvky s dřevěným čelem a postranním průhmatem. Horní zásuvka s miskou na psací potřeby z umělé hmoty. Včetně blokování. Zapuštěná a nebržděná kolečka pro měkké podlahy.
3 zásuvky (výšky čela 50, 100 a 300 mm). Včetně závěsného koše ve spodní zásuvce.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 300

Lakování:

Dekor dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Korpus a čela lze konfigurovat v různých barvách.

Poznámka:

Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.