Provedení:
Korpus skříně ze žáruvzdorných speciálních desek, povrstvených melaminem, čela dveří ocelový plech.
- Uchycení polic v rastru 32 mm.
- Podlahová záchytná vana (podle StawaR).
- S přípojkou odpadního vzduchu (NW 75).
- Možnost zamykání profilovým půlválcem, který může být integrován v domovním zamykacím systému. Není kompatibilní se zamykacím systémem Hoffmann.
S podstavcem pro podebrání skříně.
Použití:
Skladování nejmenších množství nebezpečných látek v pracovních prostorách.
Norma:
DIN EN 14470-1, typově zkoušeno (testováno v požární komoře), 30 minut žáruvzdorné (dle stupně požární ochrany TRGS 510 dodatek 3).
Rozsah dodávky:
Skříň se 3 policemi, vložka z děrovaného plechu a podlahová záchytná vana potažená plastem, 1 servisní deník.
Lakování:
Plášť skříně antracitově šedá RAL 7016, dveře signální modrá RAL 5005.
Poznámka:
U bezpečnostních skříní je nutno v pravidelných intervalech (ročně) provádět pomocí způsobilé osoby odbornou údržbu a zkontrolovat jejich funkčnost.