Skříňový vozík se stěnami z ocelového plechu, s 5 úložnými plochami 5492

Artiklové číslo: 919883 5492
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Výškové nastavení v rastru: 100

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 100
Výška 1 792 mm
Šířka 1 170 mm
Hloubka 745 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 680 mm
Výška úložné plochy 1 292 mm
Výška úložné plochy 2 582 mm
Výška úložné plochy 3 882 mm
Výška úložné plochy 4 1 182 mm
Výška úložné plochy 5 1 482 mm
⌀ koleček 200 mm
Nosnost každé police 90 kg
Nosnost celkem 750 kg
Materiál kolečka TPE
Hmotnost 162 kg
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919883 5492
EAN / GTIN 4017976019185
Číslo výrobce 5492

Popis

Provedení:

Konstrukce z úhelníkové oceli se surovým madlem. Přední stěny, podélná stěna, křídlová dvířka a střecha obloženy pozinkovaným ocelovým plechem s tloušťkou 1 mm. Dvojitá křídlová dvířka z úhelníkové ocele se zástrčkou s vahadlem a cylindrickým zámkem.1 pevné a 4 volná dna z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Centrální brzdový systém TOTALSTOP u řiditelných koleček.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství