{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Reguliuojamas aukštis kas | 100 | |
| Aukštis | 1 792 mm | |
| Plotis | 1 170 mm | |
| Gylis | 745 mm | |
| Lentynos plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos gylis | 680 mm | |
| Lentynos aukštis 1 | 292 mm | |
| Lentynos aukštis 2 | 582 mm | |
| Lentynos aukštis 3 | 882 mm | |
| Lentynos aukštis 4 | 1 182 mm | |
| Lentynos aukštis 5 | 1 482 mm | |
| Ratuko ⌀ | 200 mm | |
| Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 90 kg | |
| Bendra keliamoji galia | 750 kg | |
| Rato medžiaga | TPE | |
| Svoris | 162 kg | |
| Produkto rūšis | Konteineris su ratukais |
| Produkto numeris | 919883 5492 | |
| EAN / GTIN | 4017976019185 | |
| Gamintojo numeris | 5492 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de |