• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Carrello cassone con pareti in lamiera di acciaio, 5 piani di carico, Modello: 5492

Codice art.: 919883 5492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 100
Altezza 1.792 mm
Larghezza 1.170 mm
Profondità 745 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 680 mm
Altezza piano di carico 1 292 mm
Altezza piano di carico 2 582 mm
Altezza piano di carico 3 882 mm
Altezza piano di carico 4 1.182 mm
Altezza piano di carico 5 1.482 mm
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 90 kg
Portata totale 750 kg
Materiale ruota TPE
Peso 162 kg
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919883 5492
EAN / GTIN 4017976019185
Codice del produttore 5492
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura con angolari in acciaio con maniglia tubolare. Pareti frontali, parete longitudinale, anta battente e tetto rivestiti con lamiera di acciaio zincata di 1 mm di spessore. Anta a doppio battente in acciaio angolare dotata di cremonese con maniglia girevole e serratura a cilindro. 1 pianale fisso e 4 mobili in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Fondo non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato. Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati