• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bakwagen met plaatstalen wanden, met 5 laadvlakken, Type: 5492

Artikelnummer: 919883 5492
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 100
Hoogte 1.792 mm
Breedte 1.170 mm
Diepte 745 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 680 mm
Laadvlakhoogte 1 292 mm
Laadvlakhoogte 2 582 mm
Laadvlakhoogte 3 882 mm
Laadvlakhoogte 4 1.182 mm
Laadvlakhoogte 5 1.482 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel 90 kg
Belastbaarheid totaal 750 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 162 kg
Producttype Bakwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919883 5492
EAN/GTIN 4017976019185
Nummer fabrikant 5492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoekstaalconstructie met duwgreep. Korte zijden, lange zijde, vleugeldeur en bovenzijde dik bekleed met verzinkt plaatstaal 1 mm. Dubbele, hoekstalen vleugeldeur met spanjoletsluiting met hendel en cilinderslot. 1 vast plateau en 4 losse plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter), TPE-banden en naven met groefkogellagers. Centraal TOTALSTOP-remsysteem op de zwenkwielen.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan