{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudensäätö portaittain | 100 | |
Korkeus | 1 792 mm | |
Leveys | 1 170 mm | |
Syvyys | 745 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 680 mm | |
Kuormatason korkeus 1 | 292 mm | |
Kuornatason korkeus 2 | 582 mm | |
Kuormatason korkeus 3 | 882 mm | |
Kuormatason korkeus 4 | 1 182 mm | |
Kuormatason korkeus 5 | 1 482 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kunkin tason kantavuus | 90 kg | |
Kantavuus yhteensä | 750 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 162 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikkovaunu |
Tuotekoodi | 919883 5492 | |
EAN / GTIN | 4017976019185 | |
Valmistajan numero | 5492 |