Provedení:
Příslušenství
Popis:
Držák papírových rolí jako upevňovací sada pro dílenské vozíky z ocelového plechu. Vhodné také pro přímé připevnění na stěnu. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Vhodná pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693.
Charakteristika:
Celková šířka (mm): 240
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá