• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rychlovýměnný nožový držák AA

Artiklové číslo: 318000 AA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ AA
Maximální pohonný výkon soustruhu 1,104 kW
Maximální šířka saní SB 80 mm
Maximální výška soustružnického nože h 12 mm
⌀ otvoru hlavy 13 mm
⌀ otvoru středicí destičky 10 mm
Šířka 70 mm
Výška 37 mm
Maximální vyložení A 30 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Číslo výrobce K 00

Popis

Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středicí otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly