Upínací hrnec ZeroClamp samosvorný Z120L

Artiklové číslo: 360045 Z120L
Sleva
23646,00 CZK
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Přídržná síla M10 35 kN
Přídržná síla M12 50 kN
Vtahovací síla 5 kN
Vtahovací síla s turbo 20 kN
⌀ upínacího hrnce d 120 mm
Polohovací otvor je k dispozici ne
Vyrovnání radiální 0,1 mm
Přesnost opakování < 2,5 µm
Druh produktu Upínací hrnec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511

Popis

Provedení:

  • Pro odblokování je nutné připojení stlačeného vzduchu 6 bar.
  • Radiální vyrovnání 0,1 mm.
  • Maximální zatažení šroubu 1 mm.
  • Opakovatelnost < 2,5 μm.
  • Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Výhoda:

  • Opakovatelnost < 2,5 μm.
  • Díky principu HSK vždy bez vůle. (kužel duté hřídele)
  • Tepelná symetrie prostřednictvím předpjatých upínacích kuželů. Kužely kompenzují nepřesnosti odpichu vždy na nulový bod.
  • Potřebný je pouze jeden typ upínacího šroubu, což usnadňuje logistiku.
  • O 30% větší objem síla / zdvihový objem ve srovnání se standardními upínacími hrnci. Lineární přistavení upínacího šoupátka, není nutné dělení na rychlý a upínací zdvih.
  • Funkce vyfukování, funkce turbo a dotaz na polohu upínacího šoupátka.
  • Nejsou nutné žádné volné šrouby ani mečové, funguje však také klasicky s těmito typy šroubů.

Funkce:

Píst zapuštěný v oblasti šoupátka je vybaven unašeči, které jsou uspořádány v úhlu 15° a zapadají do šoupátka.
Při zdvihovém pohybu pístu se upínací šoupátka pohybují radiálně a zajišťují upínací šroub pružnou silou 14 upínacích pružin.

Použití:

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků. K dodatečné montáži na stávající základní desky, zajišťuje vyšší přídržnou sílu.

Zvláštní příslušenství:

Upínací šrouby č. 360025 vel. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 a 25M10.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny