Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku 20

Artiklové číslo: 320615 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ⌀ stopky 20 mm
⌀ pouzdra D 40 mm
⌀ stopky D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Pro hmotnost obrobku 200 kg
Celková délka L 90 mm
Užitná délka L1 41 mm
Dráha pružiny 2,4 mm
Maximální počet otáček 4 000 min-1
Chyba obvodové házivosti 0,01 mm
Vhodné pro barevný kód K12
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623

Popis

Provedení:

  • Odpružené provedení pro axiální kompenzací délky při obrábění.
  • Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.
Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdrech; k upnutí ve druhém revolveru.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací vidlice pro uvolňování vložek.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly