6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou 5 mm

Artiklové číslo: 643439 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 23,5 mm
Délka 140 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.