Držák šroubováků Kraftform Turbo pro 1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem 6,3

Artiklové číslo: 676390 6,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 826 T Kraftform Turbo
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Celková délka 146 mm
Otočná krytka ne
S ráčnovou rukojetí ne
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ne
Integrovaný zásobník bitů ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Číslo výrobce 05057480001

Popis

Provedení:

  • Mechanické zečtyřnásobení rychlosti šroubování, zejména u metrických závitů (bez akumulátoru).
  • Aktivace a deaktivace funkce turbo jednoduchým stisknutím tlačítka.
  • Nastavitelný planetový převod umožňuje výkonné šroubování a snadné jemné nastavení.
  • Robustní, bezúdržbový převod z oceli (maximální krouticí moment 14 Nm).
  • Úchyt vnitřního šestihranu 1/4 palce s rychlovýměnným sklíčidlem Rapidaptor pro bity podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3.