Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 dílný

Artiklové číslo: 05051060001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051060001
EAN / GTIN 4013288229755
Číslo výrobce 05051060001
L-číslo L60020 5143

Popis

Popis:

14dílná sada ráčnových šroubováků. Ruční držák bitů s intuitivní ráčnovou funkcí. ″Točení″ urychluje práci. Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy. Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy. Rukojeť Kraftform Plus pro ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Magnetický držák bitů na bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″. 13 odolných bitů pro univerzální použití (šrouby s křížovou drážkou Phillips a Pozidriv, TORX®, s drážkou a šestihranem), 50 mm dlouhé; galvanicky poniklované, částečně s identifikátorem nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Výhoda:

Extrémně malý držák bitů pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také ″točit″
Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy

Rozsah dodávky:

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 dílný; 1x 838 RA S Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ Bity: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ Bity: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ Bity: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ Bity: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm