Opis:
14-delni komplet račnih izvijačev. BITOV ročno napravo z intuitivno ragljo funkcijo. ″Vrtenje″ pospešuje delo. Zaskočni mehanizem, ki je v celoti vgrajen v ročaj, omogoča delo zelo priročno in enostavno. Ergonomsko stikalo v desno/levo ali položaj 0. Kraftform Plus ročaj za ergonomsko delo, izogibanje mehurjem in žulji. Magnetni bit držalo za bite z 1/4″ zunanjim šesterokotnim pogonom. 13 trdih bitov za Universal uporaba (Phillips in Pozidriv Phillips, Torx®, Allen in reža), dolžine 50 mm; kemično ponikljane, Delno z orodjem take it easy: Z izhodnim barvnim kodiranjem in velikostnim žigom za enostavno iskanje želenega bita.
Prednosti:
Izjemno majhni biti ročni nosilec za bite z 1/4″ šesterokotnim pogonom
Zaskočni mehanizem, vgrajen v ročaj
Integrirana zaskočka s finimi zobmi zagotavlja hitro in varno delo
Visoka delovna hitrost: Zaskočni mehanizem se lahko uporablja tudi za „vrtinčenje“ pri privijanju
Ergonomsko intuitivno stikalo v desno/levo ali položaj 0
Obseg dobave:
Kraftform KOMPAKT 838 RA s garnitura 1, 14-delni; 1 x 838 RA s bit držalo s funkcijo zaskočnika, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2 x 851/4 BTZ bitov: PH 1x50 mm, pH 2x50 mm; 2 x 855/4 bitov BTZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4 x 867/4 BTZ TORX® bitov: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4 x 840/4 bitov BTZ: 2,5x50mm, 3x50mm, 4x50mm, 5x50mm; 1 x 800/4 BTZ bitov: 0,8 x 5,5 x 50 mm; 1 x trakovi z ježkom 70: 70 x 50 mm