Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 pièces

Réf.: 05051060001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051060001
EAN / GTIN 4013288229755
Réf. fabricant 05051060001
Article hors catalogue L60020 5143

Description

Description:

Jeu de tournevis à cliquet, 14 pièces. Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. La rotation rapide accélère le travail. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″. 13 embouts extra-rigides à usage universel (Phillips et Pozidriv, TORX®, six pans creux et fente), 50 mm de long ; nickelage chimique, dont certains avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Avantage(s):

Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
Mécanisme de cliquet intégré au manche
Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

Livraison:

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm