• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 piezas

Número de artículo: 05051060001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051060001
EAN / GTIN 4013288229755
Número del fabricante 05051060001
Número L L60020 5143

Descripción

Descripción:

Juego de 14 piezas de destornillador con función carraca. Porta-puntas manual con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitva. El hecho de poder trabajar con movimientos rotatorios rápidos acelera el trabajo. La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado. Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0. El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico agradable que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario. Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″. 13 puntas resistentes y duras para el uso universal (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura), de un largo de 50 mm; lleva un niquelado químico, y en parte lleva el sistema de búsqueda rápida Take it easy: marcas a color en la salida y sellos según el tamaño, para encontrar la herramienta deseada fácilmente.

Ventaja:

Porta-puntas manual extremamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4″
Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango
La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0

Volumen de suministro:

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm