Descrizione:
14 pezzi - Assortimento giravite a cricchetto. Impugnatura portainserti con funzione intuitiva del cricchetto. La ″rotazione con le dita″ accelera il lavoro. Il meccanismo a cricchetto, interamente integrato nell'impugnatura, consente un lavoro maneggevole e poco affaticante. Commutazione ergonomica dalla posizione destra/sinistra o / 0. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in ergonomia, senza calli e vesciche. Portainserti magnetico per inserti da 1/4″ esagonali. 13 inserti duri tenaci per l'impiego universale (croce Phillips e Pozidriv, TORX®, esagono cavo e taglio) lungh. 50 mm; nichelati, in parte con Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura per trovare facilmente l'inserto desiderato.
Vantaggi:
Impugnatura portainserti molto piccola per inserti esagonali da 1/4″
Meccanica cricchetto integrata nell'impugnatura
Il cricchetto integrato con dentatura fine asssicura un lavoro rapido e sicuro
Elevata velocità di lavoro: il cricchetto può essere utilizzato durante l'avvitamento anche con la rotazione con le sole punte delle dita
Commutazione intuitiva ergonomica posizione destra-/ sinistra oppure 0
Fornitura:
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm