Kotníkové boty černé/hnědé ESD CK Polar SF NB

Artiklové číslo: 092783
od 
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
5 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

ESD CK Polar chrání při extrémně chladném počasí. Jehněčí podšívka má vynikající tepelně izolační vlastnosti a udržuje nohy v teple bez toho, aby došlo k jejich pocení. Neklouzavá podešev s flexní zónou zajišťuje bezpečnou chůzi.
  • Tloušťka profilu podešve 3 mm.
  • Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejované podlaze.
  • Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost.
  • Flexní zóna s bodem otáčení.
  • Široká nášlapná plocha.
  • Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům.
  • Odolnost proti žáru až cca 220 °C, krátkodobá odolnost proti žáru až cca 300 °C.
  • Suchý zip. Uzavřený jazyk.
  • Střední šněrování.
  • Jehněčí podšívka (tepelná izolace do max. -20°C).
  • Výměnná komfortní vložka do bot ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku