Košile splňující více norem královská modrá

Artiklové číslo: 091450
Sleva
od  1711,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 87% bavlna; 12% polyamid; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 280
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
  • Norma: EN IEC 61482-2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Košile ze směsi bavlny a polyamidu s antistatickými vlastnostmi poskytuje ochranu před elektrickým obloukem, rozstřiku při svařování a plameny. Díky tomu je dokonalým doplňkem mnoha kolekcí oděvů s ochranou proti horku a plamenům. S ergonomicky tvarovanými rukávy a střihem Comfort Fit.
  • Košilový límec se stojáčkem.
  • Přední zapínání se skrytými patentkami.
  • Náprsní kapsa s patkou.
  • Nastavitelné manžety s ochranným rozparkem na rukávech.

Oblast použití: Výstavba závodů, liniových staveb, výroba rozvaděčů, elektroinstalace, městské podniky a technické služby, ocelárny, komunikační sítě.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, třída 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu nebo v e-shopu.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"