MTET D7.0-1-C5C-06 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Artiklové číslo: 3324559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3324559
EAN / GTIN 7291075380088
Číslo výrobce 3324559
L-číslo L24090 41

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 5 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, průměr řezu (DC) 7 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny