Provedení:
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
Použití:
Pro kuželový trubkový závit (NPT) podle ANSI B1.20.1, pro závit s těsnicími prostředky. Dodržujte zadanou minimální hloubku otvoru pod závit (viz tabulka).
Doporučení:
⌀ otvor pod závit A:Válcový předvrtaný otvor
bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:Nejdříve předvrtejte válcový otvor a následně
opracujte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Potom můžete zkušební měrkou D
max (viz tabulka) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit podle
varianty B nabízí procesně nejspolehlivější možnost řezání závitu.