XOGX 090700-45DT IC830 Vyměnitelné destičky pro srážecí kroužky

Artiklové číslo: 3381659
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3381659
EAN / GTIN 7291075147520
Číslo výrobce 3381659
L-číslo L24160 65

Popis

Popis:

Vrtací destičky, délka břitu (L) 12 mm, úhel započtení břitové destičky (EPSR) 45 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm

Charakteristika:

  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 45 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Šírka vložky (W1) 9 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny