Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 10-010

Artiklové číslo: 236910 10-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    393,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    328,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204
Označení 10-010
Typ BK7935
Typ INOX
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Číslo výrobce W29 10010.047935

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
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
    Označení typ W29 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku