Vyměnitelná břitová destička KOMET® 23-210

Artiklové číslo: 236537 23-210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    487,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    406,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 07T308
Označení 23-210
Typ BK8430
Typ ST1400
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236537 23-210
EAN / GTIN 4047109206755
Číslo výrobce W83 23210.088430

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
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
    Označení typ W83 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku