{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | BK8430 | |
| Označení výrobce | 39-210 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,1 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 11,1 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8,5 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8,5 stupně | |
| ISO kód | SOEX 110508 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,22 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,22 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK8430 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOEX 1105 | |
| Označení řezné destičky | SOEX 110508 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Hmotnost | 6 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236537 39-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109206779 | |
| Číslo výrobce | W83 39210.088430 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |