{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
Užitná délka L1 | 422,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 70 mm | |
Upínací šrouby | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232255 48 | |
EAN / GTIN | 4045197592545 |