Sada šroubů Torx® 10dílná, Pohon: TX20

Artiklové číslo: 232990 TX20
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 80,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Rozměr závitu d1 M5×0,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX20
Stoupání závitu P 0,8 mm
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 14,2 mm
Doporučený utahovací moment max. 6,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232990 TX20
EAN / GTIN 4045197506245
Číslo výrobce 232990 TX20