Základní prvek stopka MK, s vnitřním chlazením 25

Artiklové číslo: 232275 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Provedení: 12×D
  • Stopka: Morse kužel
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 12×D
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Užitná délka L1 300 mm
Morse kužel MK velikost 4
Upínací šrouby 232990 TX15
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232275 25
EAN / GTIN 4062406106072

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.
S vnitřním chlazením.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
Další velikosti k dodání na poptávku.
Hodnoty posuvu f snižte o 10% ahodnotyvc o 30%.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky