Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 23 mm

Artiklové číslo: 235505 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Quatron®
Jmenovitý ⌀ D 23
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
Stopka ABS
Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Užitná délka L1 69 mm
Pro ⌀ palců 29/32 palec
Délka vyložení LA 104 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 07T308 23-..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Celková délka L 135 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235505 23
EAN / GTIN 4047109026087
Číslo výrobce U11 52300

Popis

Provedení:

Se stopkou ABS®.

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
Osově přesazené vrtání do Vmax = 0,25 mm, např. s upínači s excentrickým přestavením č. 239010 - 239012.
Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + +0,5 mm.
Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku