{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 36,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 74 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 7/16 palec | |
Délka vyložení LA | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 68 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110408 38-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236614 36,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277717 | |
Číslo výrobce | U42 33650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka 36,5 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
12 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání ;vypouklé podmíněně ;podmíněně příčné vrtání ;podmíněné vrtání paketů ;podmíněně šikmý výstup ;podmíněně šikmé navrtávání |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Jmenovitý ⌀ D | 36,5 | 36,5 |
⌀ stopky Ds | 40 | 40 |
Pro ⌀ palců | 1 7/16 | 1 7/16 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 101 | 101 |