{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Nenn-⌀ DC | 36,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
| Schaft | ISO 9766 | |
| Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Nutzlänge L1 | 74 mm | |
| für Zoll-⌀ | 1 7/16 Zoll | |
| Auskraglänge LA | 101 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
| Schaftlänge Ls | 68 mm | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |
| Artikelnummer | 236614 36,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109277717 | |
| Herstellernummer | U42 33650 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |