Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 2,8Nm

Artiklové číslo: 211750 2,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
882 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Modrá; Oranžová
Profil výstupu žádné
Délka čepele 50 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 2,8
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění dlouhé dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 2,8 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2,8 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka L 107 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211750 2,8
EAN / GTIN 4045197764287
Číslo výrobce 211750 2,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 nebo E 6,3, např. bit Torx Plus® č. 674252. Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodávka bez bitu.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.