Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 18,5 mm

Artiklové číslo: 234000 18,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vrtacka
Jmenovitý ⌀ D 18,5
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 2×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 38 mm
Délka vyložení LA 56 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 060305
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 234000 18,5
EAN / GTIN 4045197739643

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 060305.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku