DSD-EC 67.00-72.99 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Artiklové číslo: 4880441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880441
EAN / GTIN 7291075239904
Číslo výrobce 4880441
L-číslo L24020 21

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 159 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 58 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I19
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 72.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 67 mm
  • Celková délka (OAL) 159 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny