DSTR-EC 136.00-147.99 Jednotrubový vrták s vnějším závitem se 4 rozběhy, patrony a nastavitelným průměrem (průměr 100-328 mm)

Artiklové číslo: 4833237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4833237
EAN / GTIN 7291075466973
Číslo výrobce 4833237
L-číslo L24020 208

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 125 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 147.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 136 mm
  • Funkcní délka (LF) 204 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny