DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203444
EAN / GTIN 7291075347548
Číslo výrobce 3203444
L-číslo L24150 207

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, řezný průměr (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 78 mm, efektivní délka (LU) 27 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 06 .
  • Celková délka (OAL) 78 mm
  • Délka upínace (LPR) 33 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 27 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny