DCNS 240-120-240B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Artiklové číslo: 3203076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203076
EAN / GTIN 7291075298123
Číslo výrobce 3203076
L-číslo L24040 664

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 24 mm, řezný průměr (DC) 24 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 24,0, celková délka (OAL) 209,4 mm, efektivní délka (LU) 123,62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Funkcní délka (LF) 145.03 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 240
  • Celková délka (OAL) 209.4 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.62 mm
  • Délka upínace (LPR) 149.4 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 123.62 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny