{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | „5 in 1“ | |
Jmenovitý ⌀ D | 20 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Tolerance ⌀ otvoru D | 0/+0,33 mm | |
Délka vyložení LA | 56 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Užitná délka L1 | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 | WCHX 10T3.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 35 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 268467 20 | |
EAN / GTIN | 4045197470171 |