„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, ⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 268467 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 112 mm
Nutzlänge L1 45 mm
Auskraglänge A 56 mm
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Innenkühlung ja, mit 5 bar
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL02502215
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0250 mm
Länge Schaft LS 56 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 25 mm
Kopfform rund
Kopflänge L1 44,2 mm
abgesetzter Körperdurchmesser D 32 mm
Funktionsbreite L4 10 mm
Ausspannlänge 56,8 mm
Bohrungsdurchmesser min. D1 20 mm
Schneidkantenlänge 10 mm
Einstellwinkel κ 91 Grad
Eckenwinkel 88 Grad
Neigungswinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel -7 Grad
Bearbeitungsverfahren Außen- und Innendrehen (DDB)
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,33 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Gewicht 390 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268467 20
EAN / GTIN 4045197470171
Herstellernummer 268467 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.