DC.T 070202 HB7310

Artiklové číslo: 260449 HB7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    362,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    302,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7310
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování; dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N