Soustružnický držák 12/07 mm

Artiklové číslo: 260308 12/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDJCR/L 1212F07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 17 mm
Celková délka L 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260308 12/07
EAN / GTIN 4045197652577

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku