Radiální držák destiček Heavy-Duty 10 mm

Artiklové číslo: 260617 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Maximální hloubka řezu tmax 60 mm
Velikost destiček 10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.X 1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 1
Podložka 269005 11
Šroub pro podložku 269013 2
Celková délka Lcelk. 142 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260617 10
EAN / GTIN 4062406384319

Popis

Provedení:

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s držákem GARANT Heavy-Duty (č. 274004).

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly