{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX30 | |
Profil | Torx® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerance | - 0,005 až + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 5,63 mm | |
⌀ předvrtání | 4,15 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293066 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197947611 |